Weidmüller - Coffrets ATEX - 1777790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 67 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248158065
Réf. Sonepar
00097815806
Réf. Fournisseur
1777790000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
67 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
63...63 mm
pour épaisseur de paroi:
9...9 mm