Weidmüller - Coffrets ATEX - 1777920000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248158188

Réf. Sonepar

00097815818

Réf. Fournisseur

1777920000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

12 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

exécution bague:

massif

adapté à la dimension du filetage métrique:

12

convient pour taille de filetage NPT:

autre

avec rondelle:

Non

Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.