Weidmüller - Coffrets ATEX - 1777970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
diamètre intérieur - 40 mm
épaisseur - 2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248158232
Réf. Sonepar
00097815823
Réf. Fournisseur
1777970000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre externe:
45 mm
diamètre intérieur:
40 mm
épaisseur:
2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
massif
adapté à la dimension du filetage métrique:
40
convient pour taille de filetage NPT:
autre
avec rondelle:
Non