Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets ATEX - 1477650000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097828529

Réf. Fournisseur

1477650000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

16...16 mm

pour épaisseur de paroi:

16...16 mm

KSPA M16 BNI -Coffrets ATEX