Weidmüller - Coffrets ATEX - 1477750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118285451
Réf. Sonepar
00097828545
Réf. Fournisseur
1477750000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
20...20 mm
pour épaisseur de paroi:
15...15 mm