Weidmüller - Coffrets ATEX - 1477670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118285727
Réf. Sonepar
00097828574
Réf. Fournisseur
1477670000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
20...20 mm
pour épaisseur de paroi:
16...16 mm
KSPA M20 BNI -Coffrets ATEX