Weidmüller - Coffrets ATEX - 1477690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118285673
Réf. Sonepar
00097828576
Réf. Fournisseur
1477690000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
32...32 mm
pour épaisseur de paroi:
16...16 mm
Les Atouts de l'article:
KSPA M32 BNI -Coffrets ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


