Weidmüller - Coffrets ATEX - 1477730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 75 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097828580
Réf. Fournisseur
1477730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
75 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
75...75 mm
pour épaisseur de paroi:
16...16 mm
KSPA M75 BNI -Coffrets ATEX