Weidmüller - Coffrets ATEX - 2017280000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 14...18 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118400670
Réf. Sonepar
00097840105
Réf. Fournisseur
2017280000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
14...18 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
33 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
serre cable:
Oui
température d'utilisation:
-40...70 °C