Weidmüller - Coffrets ATEX - 2017560000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 16...21 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097840120

Réf. Fournisseur

2017560000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...21 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

36 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

serre cable:

Oui

température d'utilisation:

-60...70 °C

VG M32 EXE 16-21 SI 7J -Coffrets ATEX