Weidmüller - Coffrets ATEX - 2017650000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 31...38 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118400861
Réf. Sonepar
00097840124
Réf. Fournisseur
2017650000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
31...38 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
18 mm
dimension du profil:
60 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
serre cable:
Oui
température d'utilisation:
-60...70 °C
Les Atouts de l'article:
VG M50 EXE 31-38 SI 7J -Coffrets ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


