Weidmüller - Coffrets ATEX - 2017670000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...6.5 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118400878
Réf. Sonepar
00097840127
Réf. Fournisseur
2017670000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...6.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
15 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
bleu
numéro RAL:
5012
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
serre cable:
Oui
température d'utilisation:
-40...70 °C