Weidmüller - Coffrets ATEX - 2017780000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 23...32 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118400946

Réf. Sonepar

00097840140

Réf. Fournisseur

2017780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

23...32 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

53 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

bleu

numéro RAL:

5012

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...70 °C

version anti-déflagration:

Non

VG M40 EXI 23-32 CR 7J -Coffrets ATEX