Weidmüller - Coffrets ATEX - 1868550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
couleur - gris
diamètre intérieur - 12 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248440405
Réf. Sonepar
00097844040
Réf. Fournisseur
1868550000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
couleur:
gris
diamètre intérieur:
12 mm
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
nu
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


