Weidmüller - Coffrets ATEX - 2519560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
couleur - autre
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118532074
Réf. Sonepar
00097853207
Réf. Fournisseur
2519560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
nu
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
serre cable:
Non