Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 152 mm
hauteur - 68.8 mm
profondeur - 11.3 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118615289
Réf. Sonepar
00097861528
Réf. Fournisseur
2584210000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
152 mm
hauteur:
68.8 mm
profondeur:
11.3 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.


