Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 19...20 mm
diamètre d'alésage - 20 mm
sans halogène - Oui
longueur totale - 17.7 mm
modèle - ouvert
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118615296
Réf. Sonepar
00097861529
Réf. Fournisseur
2583810000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
19...20 mm
diamètre d'alésage:
20 mm
sans halogène:
Oui
longueur totale:
17.7 mm
modèle:
ouvert
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Oui
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température d'utilisation:
-40...120 °C