Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583500000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7...24 mm

  • diamètre d'alésage - 24 mm

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 63 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118615975

Réf. Sonepar

00097861607

Réf. Fournisseur

2583500000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

7...24 mm

diamètre d'alésage:

24 mm

sans halogène:

Oui

longueur totale:

63 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Oui

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température d'utilisation:

-40...120 °C

Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.