Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 44 mm
hauteur - 5 mm
profondeur - 17.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118616071
Réf. Sonepar
00097861611
Réf. Fournisseur
2584320000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
44 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
17.5 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


