Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584260000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 68.8 mm

  • profondeur - 11.3 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118616200

Réf. Sonepar

00097861620

Réf. Fournisseur

2584260000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

80 mm

hauteur:

68.8 mm

profondeur:

11.3 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.