Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584730000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...4 mm

  • diamètre d'alésage - 4 mm

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 17.7 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118616279

Réf. Sonepar

00097861627

Réf. Fournisseur

2584730000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...4 mm

diamètre d'alésage:

4 mm

sans halogène:

Oui

longueur totale:

17.7 mm

modèle:

ouvert

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Oui

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température d'utilisation:

-40...120 °C

Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.