Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583470000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 126 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 19.6 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118616866

Réf. Sonepar

00097861686

Réf. Fournisseur

2583470000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

126 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

19.6 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.