Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584270000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 17.5 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118617122

Réf. Sonepar

00097861726

Réf. Fournisseur

2584270000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

67 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

17.5 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.