Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 44 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 17.5 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118619195
Réf. Sonepar
00097861919
Réf. Fournisseur
2584300000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
44 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
17.5 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005


