Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 140 mm
hauteur - 35.23 mm
profondeur - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118647068
Réf. Sonepar
00097864706
Réf. Fournisseur
2583890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
140 mm
hauteur:
35.23 mm
profondeur:
16 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
7001
La bande de gestion de câble est idéale pour garantir que les câbles dans le boîtier sont correctement blindés. Les câbles sont blindés de manière permanente par une décharge directe via le boîtier. La bande peut être installée à tout momen


