Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 68 mm
hauteur - 35.23 mm
profondeur - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118647037
Réf. Sonepar
00097864708
Réf. Fournisseur
2583950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
68 mm
hauteur:
35.23 mm
profondeur:
16 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
7001