Weidmüller - Coffrets ATEX - 2583870000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 139 mm

  • hauteur - 264 mm

  • profondeur - 73 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118647853

Réf. Sonepar

00097864785

Réf. Fournisseur

2583870000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

139 mm

hauteur:

264 mm

profondeur:

73 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Exemple, un système d'entrée de câbles complet pour boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.