Weidmüller - Coffrets ATEX - 1005220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...15 mm
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248704583
Réf. Sonepar
00097870458
Réf. Fournisseur
1005220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.5...15 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
6.5 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Oui
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui