Weidmüller - Coffrets ATEX - 1009570000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8.5...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248714346

Réf. Sonepar

00097871434

Réf. Fournisseur

1009570000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

8.5...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

25 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

membrane

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.