Weidmüller - Coffrets ATEX - 2715740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 22 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118805093
Réf. Sonepar
00097880509
Réf. Fournisseur
2715740000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
22 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
16...16 mm
pour épaisseur de paroi:
14...14 mm
Les Atouts de l'article:
Le bouchon obturateur en plastique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


