Weidmüller - Coffrets ATEX - 2715790000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63.5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118805444

Réf. Sonepar

00097880544

Réf. Fournisseur

2715790000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

63.5 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

50...50 mm

pour épaisseur de paroi:

17...17 mm

Le bouchon obturateur en plastique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.