Weidmüller - Coffrets ATEX - 2729530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre intérieur - 12 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118813388
Réf. Sonepar
00097881338
Réf. Fournisseur
2729530000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre intérieur:
12 mm
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
nu
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


