Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets ATEX - 1192790000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 114...114 mm

  • matériau - autre

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097897478

Réf. Fournisseur

1192790000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

114...114 mm

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

bleu

numéro RAL:

7031

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

autre

KSP L114 S -Coffrets ATEX