Weidmüller - Coffrets ATEX - 0930700005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 55...55 mm
matériau - autre
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248976003
Réf. Sonepar
00097897600
Réf. Fournisseur
0930700005
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
55...55 mm
matériau:
autre
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
bleu
numéro RAL:
7031
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
autre