Weidmüller - Coffrets ATEX - 0930640003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
couleur - incolore
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248976072
Réf. Sonepar
00097897607
Réf. Fournisseur
0930640003
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
couleur:
incolore
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non