Weidmüller - Coffrets ATEX - 1210890000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248991969

Réf. Sonepar

00097899196

Réf. Fournisseur

1210890000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

zone d'étanchéité:

16...16 mm

pour épaisseur de paroi:

11...11 mm

Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.