Weidmüller - Coffrets équipés - 8000003886

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 114 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118627930
Réf. Sonepar
00097004969
Réf. Fournisseur
8000003886
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
114 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.


