Weidmüller - Coffrets équipés - 8000003911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 543 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652710
Réf. Sonepar
00097004971
Réf. Fournisseur
8000003911
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
543 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
532 mm
épaisseur de matériau:
1 mm