Weidmüller - Coffrets équipés - 8000037554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 429 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118653076
Réf. Sonepar
00097004976
Réf. Fournisseur
8000037554
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
429 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
406 mm
épaisseur de matériau:
1 mm