Weidmüller - Coffrets équipés - 8000037560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 365 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118653243
Réf. Sonepar
00097004981
Réf. Fournisseur
8000037560
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
365 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
350 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


