Weidmüller - Coffrets équipés - 8000003914

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 583 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118652741

Réf. Sonepar

00097005141

Réf. Fournisseur

8000003914

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

583 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

573 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail profilé, avec perçage longitudinal, Profilés support, 7.5 x 7.5 x 35 mm, Acier, zingué, chromé