Weidmüller - Coffrets équipés - 8000037565

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 142 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118676242

Réf. Sonepar

00097007073

Réf. Fournisseur

8000037565

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

142 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

132 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.