Weidmüller - Coffrets équipés - 1567790000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 114 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190083069

Réf. Sonepar

00097008306

Réf. Fournisseur

1567790000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

114 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

104 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.