Weidmüller - Coffrets équipés - 1567660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 150 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190084868
Réf. Sonepar
00097008486
Réf. Fournisseur
1567660000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
150 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
135 mm
épaisseur de matériau:
1 mm