Weidmüller - Coffrets équipés - 1567780000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 64 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190205898

Réf. Sonepar

00097020589

Réf. Fournisseur

1567780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

64 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.