Weidmüller - Coffrets équipés - 8371350000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190367732

Réf. Sonepar

00097036773

Réf. Fournisseur

8371350000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

largeur:

87 mm

hauteur:

73 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Coffrets équipés -ESCH 62mm 2-pole