Weidmüller - Coffrets équipés - 8000080745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 30 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675417330
Réf. Sonepar
00097541733
Réf. Fournisseur
8000080745
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
30 A
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
40
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...130 °C
largeur:
203 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
79 mm
plaque de fermeture requise:
Non
finition de la séparation longitudinale:
glissant
finition de la séparation transversale:
glissant
avec prise de test intégrée:
Oui