Weidmüller - Coffrets équipés - 8000122098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²
courant assigné In - 76 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986844162
Réf. Sonepar
00097684416
Réf. Fournisseur
8000122098
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...16 mm²
courant assigné In:
76 A
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
nombre d'étages:
3
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
1320.3 mm
hauteur:
1040.6 mm
profondeur:
500.1 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre