Weidmüller - Coffrets équipés - 1809140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...185 mm²
courant assigné In - 415 A
tension assignée (Ue) - 4000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248293469
Réf. Sonepar
00097829346
Réf. Fournisseur
1809140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...185 mm²
courant assigné In:
415 A
tension assignée (Ue):
4000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
rouge
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-50...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
40 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
150 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non