Weidmüller - Coffrets équipés - 1809150000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...185 mm²

  • courant assigné In - 505 A

  • tension assignée (Ue) - 4000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248293476

Réf. Sonepar

00097829347

Réf. Fournisseur

1809150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...185 mm²

courant assigné In:

505 A

tension assignée (Ue):

4000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

rouge

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-50...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

55 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

180 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.